BURNDY PT2990125 Ống không dẫn điện 25 Feet
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống không dẫn điện |
Vòi kết thúc | Với bộ ghép nối có thể xếp chồng (Nam / Nữ) |
Ống bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài | 25ft. |
Tối đa Vận hành PSI | 10,000 |
Yếu tố an toàn | Áp suất nổ tối thiểu là 40,000 psi |
Kiểu | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 47.24 |
Mã HS | 4009120050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.