Burndy Md68 | Máy uốn có khuôn 14-4/0 Awg 25-3/8 Inch Chiều dài | 22p123 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4/0 Awg 25-3/8 Inch Chiều dài | AB6XHZ 22P123

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4 / 0 Awg Chiều dài 25-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6XHZ phần: MD68Tham chiếu chéo: 22P123
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
€851.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCrimper w / Die
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa14 đến 4/0 AWG
Vết cắtKhông
Loại xử lýTay cầm uốn cong chất lượng cao rõ ràng, Tay cầm thoải mái
Tối đa Lực uốn9000 lb
Chiều dài tổng thể25.375 "
UPC781810446553

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.17
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)66.55
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8205595560
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Máy uốn tóc Burndy MD68 có bánh xe khuôn giúp tạo ra các máy uốn có tổ chức, đáng tin cậy và an toàn với các kết nối điện có thể điều khiển được. Nó cài đặt đầy đủ các mối nối, đầu nối, băng và thiết bị đầu cuối.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy uốn có khuôn Burndy MD68 có cơ chế lò xo hoặc nút giữ để khóa bánh xe quay vào vị trí và tay cầm uốn cong bằng gỗ hickory có đệm hoặc thoải mái để có độ bám hoàn hảo.
  • Nó cho phép một cơ chế báo chí cho các mục đích giải phóng và có các hàm thép cho lực kẹp tối đa.
  • Đơn vị này cung cấp các ống lót được ngâm tẩm PTFE, ống lót bằng thép / đồng, chân thép không gỉ và hàm thép mạ niken không điện với các liên kết hàm để chịu được môi trường ăn mòn.

Phụ kiện tương thích:

  • Burndy Crimping chết: Chúng được sử dụng với các công cụ uốn để kết nối điện có thể điều khiển và đáng tin cậy.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • RoHS

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Bộ uốn này có yêu cầu điều chỉnh công cụ không?

A. Không, nó không yêu cầu điều chỉnh công cụ.

Q. Kích thước dây nào có thể được đáp ứng với máy uốn này?

A. Nó có thể chứa 14 đến 4/0 dây AWG.

Q. Lực uốn tối đa của máy uốn này là bao nhiêu?

A. Công cụ này cung cấp lực uốn lên đến 9000 lb.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaLoại xử lýMụcChiều dài tổng thểGiá cả
Máy uốn tóc BURNDY Y1MRKIT có khuôn dài 9-7/8 inch | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-Đệm GripBộ uốn9.88 "€1,151.12
BURNDY MRC840 Crimper With Die 8-4/0 Awg Chiều dài 26 inch | AB6XNP 22P233 MRC8408 đến 4/0 AWGĐệm GripCrimper w / Diewheel26 "€493.76
BURNDY MRC840AL Crimper With Die 8-4/0 Awg Copper Chiều dài 26 inch | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 đến 4/0 AWG ĐồngĐệm GripCrimper w / Diewheel26 "€432.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4 / 0 Awg Chiều dài 25-3 / 8 inch
€851.58 /đơn vị