Burndy Ksu29 | Đầu nối Đa năng Chia Bolt Cu/al 1 Bị mắc kẹt | 22a954 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối BURNDY KSU29 Bu-lông chia đa năng Cu/al 1 Stranded | AB6QVC 22A954

BURNDY Đầu nối KSU29 Bu lông chia đa năng Cu / al 1 mắc kẹt

Trong kho
Khoản mục: AB6QVC phần: KSU29Tham chiếu chéo: 22A954
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
€112.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối bu lông chia đa năng, Cu / Al
Kết nốiĐồng đến dây nhôm
Kiểu đầuĐầu vuông
Vật chấtđồng hợp kim
Tối thiểu. Nhấn vào Dây dẫn w / 1 Max. Chính (AWG)8 đường
UPC781810036853
Phạm vi dây với nút chính và vòi bằng nhau (AWG)250 kcmil đến 1 str

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu thanh áp suất (Hợp kim đồng)
  • Cháy đen 40HPS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcPhạm vi dây với nút chính và vòi bằng nhau (AWG)Giá cả
BURNDY KS23 Đầu Nối Chia Bu Lông Cu/cu 6 Stranded | AB6QUC 22A931 KĐầu nối bu lông tách, Cu / Cu2 str đến 6 str€20.84
BURNDY KS17 Đầu Nối Chia Bu Lông Cu/cu 8 Stranded | AB6QUD 22A932 KĐầu nối bu lông tách, Cu / Cu6 sol đến 8 str€10.25
Đầu nối BURNDY KS20 Chốt chia Bu lông Cu/cu 8 Stranded | AB6QUE 22A933 KĐầu nối bu lông tách, Cu / Cu4 str đến 8 str€11.77
BURNDY KS22 Đầu Nối Chia Bu Lông Cu/cu 6 Stranded | AB6QUF 22A934 KĐầu nối bu lông tách, Cu / Cu6 str đến 3 str€17.50
BURNDY KS25 Đầu Nối Chia Bu Lông Cu/cu 4 Stranded | AB6QUG 22A935 KĐầu nối bu lông tách, Cu / Cu1/0 str đến 4 str€24.71
BURNDY KS90 Đầu Nối Chia Bu Lông Cu/cu 12 Stranded | AB6QUH 22A936 KĐầu nối bu lông tách, Cu / Cu10 str đến 12 sol€12.60
BURNDY KS15 Đầu Nối Chia Bu Lông Cu/cu 10 Stranded | AB6QUJ 22A937 KĐầu nối bu lông tách, Cu / Cu8 str đến 10 str€11.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Đầu nối KSU29 Bu lông chia đa năng Cu / al 1 mắc kẹt
€112.89 /đơn vị