Burndy Klu175 | Đầu cuối/bù Lưỡi 4awg 2.2in | 22c141 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY KLU175 Đầu cuối/Lưỡi lệch 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141

BURNDY Đầu cuối KLU175 / Lưỡi bù đắp 4AWG 2.2In

Trong kho
Khoản mục: AB6RBZ phần: KLU175Tham chiếu chéo: 22C141
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
€23.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cuối / Lưỡi bù
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Loại kết nốiĐầu cuối / Lưỡi bù
Chiều dài2.2 "
Vật chấtCopper
Tối đa Kích thước dây dẫnNgày 3/0
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn4 AWG
Kích thước đinh tán3 / 8 "
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng0.78 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8535908020
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
Đầu cuối BURNDY KLU35/Lưỡi lệch 14AWG | AB6RBV 22C137 KLU351.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "€4.28
Đầu cuối BURNDY KLU70/Lưỡi lệch 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 KLU701.56 "2 AWG8 AWG1 / 4 "0.55 "€6.17
Đầu cuối BURNDY KLU125/Lưỡi lệch 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 KLU1251.99 "Ngày 1/02 AWG1 / 4 "0.74 "€12.56
Đầu cuối BURNDY KLU35TP/Lưỡi lệch 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "€18.80
BURNDY KLU25 Đầu cuối/Lưỡi lệch 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 KLU251.02 "10 AWG14 AWG#60.31 "€3.99
Đầu cuối BURNDY KLU225/Lưỡi lệch 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 KLU2252.56 "Ngày 4/02 AWG5 / 16 "1.02 "€27.29
BURNDY KLU300 Đầu cuối/Lưỡi lệch 1/0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 KLU3002.83 "350 kmNgày 1/03 / 8 "1.03 "€68.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Đầu cuối KLU175 / Lưỡi bù đắp 4AWG 2.2In
€23.98 /đơn vị