BURNDY Đầu nối bu lông tách KC15, Chiều dài chốt 3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối bu lông tách |
Chiều rộng cơ thể | Boots đính kèm |
Chiều cao | 14.6 " |
Số lượng dây dẫn | 1 |
Chiều dài tổng thể | 1.19 " |
Chiều rộng | 28.51 " |
Mô hình | Chiều rộng cơ thể | Chiều cao | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
KC34 | Latex đàn hồi miễn phí | - | 3.62 " | - | - | RFQ
|
KC31B1 | Latex đàn hồi | 12 " | 3.69 " | - | - | RFQ
|
KC31 | Latex đàn hồi | - | 3.19 " | - | - | RFQ
|
KC25B1 | Thun co giãn | 7.87 " | 2.44 " | - | - | RFQ
|
KC22B1 | Mở mắt cá chân | 36.4 " | 2.12 " | - | - | RFQ
|
KC22 | Mở mắt cá chân | 36.4 " | 1.62 " | 4.14 " | - | RFQ
|
KC20B1 | Mắt cá chân đàn hồi | 16.1 " | 1.92 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.