Burndy Ka40u2n | Một dây dẫn 300 Kcmil | 22c183 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY KA40U2N Một Vấu Dây Dẫn 300 Kcmil | AB6RDM 22C183

BURNDY KA40U2N Một dây dẫn Lug 300 Kcmil

Trong kho
Khoản mục: AB6RDM phần: KA40U2NTham chiếu chéo: 22C183
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
€71.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMột dây dẫn Lug
Vật liệu cơ thểHợp kim nhôm
Loại kết nốiTháng Bảy
Chiều dài4.75 "
Vật chấtNhôm mạ thiếc
Tối đa Kích thước dây dẫn800 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn300 km
Kích thước đinh tán1 / 2 "
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng1.95 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8535908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BURNDY KA6U Vấu Một Dây Dẫn 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6 AWG14 AWG1 / 4 "0.51 "€3.54
BURNDY KA2U Vấu Một Dây Dẫn 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "€4.92
BURNDY KA29U Vấu một dây dẫn 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 km6 AWG5 / 16 "1.14 "€17.71
BURNDY KA25U Vấu một dây dẫn 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "Ngày 1/014 AWG1 / 4 "0.92 "€6.47
BURNDY KA26U Vấu Một Dây Dẫn 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "Ngày 2/06 AWG1 / 4 "0.8 "€8.15
BURNDY KA31U Vấu một dây dẫn 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 km6 AWG3 / 8 "1.27 "€21.81
BURNDY KA34U Vấu Một Dây Dẫn 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 km4 AWG3 / 8 "1.58 "€38.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY KA40U2N Một dây dẫn Lug 300 Kcmil
€71.26 /đơn vị