BURNDY Đầu nối bu lông tách K2C20B1, chiều dài chốt 27/32 inch
Khoản mục: CF4BXU
phần: K2C20B1
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối bu lông tách |
Chiều rộng cơ thể | Mắt cá chân đàn hồi |
Chiều cao | 16.1 " |
Số lượng dây dẫn | 2 |
Chiều dài tổng thể | 1.92 " |
Mô hình | Chiều rộng cơ thể | Chiều cao | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
K2C31 | Latex đàn hồi | 37.6 " | 3.19 " | 6.3 " | - | RFQ
|
K2C28 | Cổ tay co giãn đường hầm | - | 3.45 " | 6.24 " | - | RFQ
|
K2C25B1 | Thun co giãn | 7.87 " | 2.81 " | - | - | RFQ
|
K2C22 | Mở mắt cá chân | 8.26 " | 1.62 " | 5" | - | RFQ
|
K2C17B1 | Khởi động được gắn với mắt cá chân đàn hồi | 15.8 " | - | - | - | RFQ
|
K2C17 | Khởi động được gắn với mắt cá chân đàn hồi | 36.4 " | 1.34 " | 4.14 " | - | RFQ
|
K2C15 | Boots đính kèm | 15.75 " | 1.19 " | 21 mm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.