Burndy K2a36u | Hai vấu dây dẫn 2awg 3.2in | 22c193 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY K2A36U Hai Vấu Dây Dẫn 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193

BURNDY K2A36U Hai dây dẫn 2awg 3.2in

Trong kho
Khoản mục: AB6RDX phần: K2A36UTham chiếu chéo: 22C193
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
€77.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHai dây dẫn Lug
Vật liệu cơ thểHợp kim nhôm
Loại kết nốiTháng Bảy
Chiều dài3.2 "
Vật chấtNhôm mạ thiếc
Tối đa Kích thước dây dẫn600 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn2 AWG
Kích thước đinh tán1 / 2 "
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng2.41 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8535908040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Blackburn ADR60-21, T & B 62230

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BURNDY K2A25U Hai Vấu Dây Dẫn 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "Ngày 1/014 AWG1 / 4 "1.13 "€14.36
BURNDY K2A29U Hai Vấu Dây Dẫn 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 km6 AWG3 / 8 "1.66 "€42.42
BURNDY K2A26U Hai Vấu Dây Dẫn 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "Ngày 2/014 AWG1 / 4 "1.25 "€15.91
BURNDY K2A31U Hai Vấu Dây Dẫn 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 km6 AWG1 / 2 "1.94 "€60.57
BURNDY K2A36U2N Hai Vấu Dây Dẫn 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 km2 AWG1 / 2 "2.41 "€113.61
BURNDY K2A31U2N Hai Vấu Dây Dẫn 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 km6 AWG1 / 2 "2.31 "€70.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY K2A36U Hai dây dẫn 2awg 3.2in
€77.52 /đơn vị