Burndy K22a39u2 | Vấu ván 1/0awg 4.91in | 22c199 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY K22A39U2 Vấu ốp bảng 1/0AWG 4.91In | AB6ĐỎ 22C199

BURNDY Bảng điều khiển K22A39U2 Lug 1 / 0AWG 4.91In

Trong kho
Khoản mục: AB6RED phần: K22A39U2Tham chiếu chéo: 22C199
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
€303.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển Lug
Vật liệu cơ thểHợp kim nhôm
Loại kết nốiBảng điều khiển Lug
Chiều dài4.91 "
Vật chấtNhôm mạ thiếc
Tối đa Kích thước dây dẫn750 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫnNgày 1/0
Kích thước đinh tán3 / 8 "
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng3.06 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8535908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BURNDY K11A30U Ván ép bảng điều khiển Lug 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 km6 AWG5 / 16 "2.03 "€69.90
BURNDY K11A36U2 Vấu ốp bảng 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 km2 AWG3 / 8 "3.02 "€222.86
BURNDY K22A36U2 Vấu ốp bảng 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 km2 AWG3 / 8 "3.03 "€288.26
BURNDY K21A36U2 Vấu ốp bảng 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 km2 AWG3 / 8 "3.03 "€249.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Bảng điều khiển K22A39U2 Lug 1 / 0AWG 4.91In
€303.24 /đơn vị