Burndy Grc34 | Kẹp Thanh Nối Đất 8awg 2.47in Pk5 | 22a959 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp nối đất BURNDY GRC34 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959

BURNDY GRC34 Kẹp thanh nối đất 8awg 2.47in Pk5

Trong kho
Khoản mục: AB6QVG phần: GRC34Tham chiếu chéo: 22A959
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
€73.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh nối đất
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Kích thước dây dẫn1/0 AWG đến 8 AWG
Chiều dài2.47 "
Tối đa Kích thước dây dẫnNgày 1/0
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn8 AWG
núi3/4 "Thanh
Que Dia.3/4 "Thanh
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng1.09 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8535908060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Blackburn G6, T & B G6

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnnúiQue Dia.Chiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
Kẹp nối đất BURNDY GRC58 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG đến 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWG5/8 "Thanh5/8 "Thanh0.95 "5€61.75
Kẹp nối đất BURNDY GRC12 10awg 2 inch Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG đến 10 AWG2"2 AWG10 AWG1/2 "Thanh1/2 "Thanh0.89 "5€53.38
Kẹp nối đất BURNDY GRL5 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG đến 10 AWG1.7 "2 AWG10 AWG5/8 "Thanh5/8 "Thanh0.9 "5€53.04
Kẹp nối đất BURNDY GRL6 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG đến 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWG3/4 "Thanh3/4 "Thanh1.06 "5€63.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY GRC34 Kẹp thanh nối đất 8awg 2.47in Pk5
€73.74 /đóng gói