BURNDY FQN18M25X03D Nam Ngắt kết nối nhanh, Kích thước dây dẫn 22 AWG, Màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt kết nối nhanh dành cho nam |
Loại cách nhiệt | Nylon |
Tối đa Vôn | 300V |
Dải dài | 3 / 8 " |
UPC | 7818102930033 |
Chiều rộng | 0.923 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải dây dẫn | Loại cách nhiệt | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP18M25X03D | 9.09 | Vinyl | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP14M25X03D | 8.95 " | Vinyl | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN10M25X03D | - | Nylon | 300V | 0.96 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN14M25X03D | - | Nylon | 300V | 0.88 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
Q18M18X02D | - | - | - | 0.66 " | 0.805 " | - | RFQ
| |
QP18M18X02D | 9.09 | Vinyl | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | RFQ
| |
QP14M18X02D | 8.95 " | Vinyl | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.