BURNDY Đầu nối chữ T E3C34G1, Kích thước 6-1 / 4 x 5-1 / 4 x 3-7 / 8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối chữ T |
Chiều cao | 3.88 " |
Mô-men xoắn cài đặt | 480 Lbs-inch |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Chiều dài tổng thể | 6.25 " |
Chiều rộng | 5.25 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước dây dẫn | Số lượng dây dẫn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NNTR29A29A | - | - | 5.56 " | 3.6 | - | RFQ
| |
E2C34G1 | - | 2 | 6.25 " | 4.64 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.