Burndy Cl501 | Đầu Nối Đất 14awg - Pk10 | 22c011 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối đất BURNDY CL501 14AWG - Gói 10 | AB6QXH 22C011

BURNDY Đầu nối đầu cuối mặt đất CL501 14AWG - Gói 10

Trong kho
Mục: AB6QXH phần: CL501Tham chiếu chéo: 22C011
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
€111.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối đầu cuối mặt đất
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Loại kết nốiĐầu nối đầu cuối mặt đất
Chiều dài1.13 "
Vật chấtCopper
Tối đa Kích thước dây dẫn4 AWG
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn14 AWG
núi# 10 Lỗ chốt
Số lượng lỗ1
Kích thước đinh tán#10
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng0.85 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8535908060
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
Đầu nối đất BURNDY GKA4C 14AWG PK5 | AB6QWG 22A983 GKA4C1.13 "4 AWG14 AWG0.71 "5€100.92
Đầu nối đất BURNDY KPB4CG1 10AWG 1 inch PK5 | AB6QWH 22A984 KPB4CG11"4 AWG (Cu)10 AWG0.99 "5€54.99
Đầu nối đất BURNDY CL501TN 14AWG - Gói 10 | AB6QXG 22C010 CL501TN1.13 "4 AWG14 AWG0.85 "10€139.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Đầu nối đầu cuối mặt đất CL501 14AWG - Gói 10
€111.06 /đóng gói