vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY C11LH1 Pipe Ground Clamp 10AWG 3.23In | AB6QYJ 22C035

BURNDY Kẹp nối đất đường ống C11LH1 10AWG 3.23In

Trong kho
Khoản mục: AB6QYJ phần: C11LH1Tham chiếu chéo: 22C035
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
€34.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp nối đất ống
Vật liệu cơ thểĐồng đúc rắn
Kích thước dây dẫn6 AWG đến 10 AWG
Chiều dài3.23 "
Tối đa Kích thước dây dẫn6 AWG
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn10 AWG
núi1/2 "đến 1" ống
Que Dia.1/2 "đến 1" ống
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8535908060
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngVật liệu cơ thểKích thước dây dẫnChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnnúiQue Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Kẹp nối đất ống BURNDY GG171 1.5 inch | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "đồng hợp kim1.88 "thành 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "đến 1-7 / 8" thanh, 1-1 / 2 "ống1€300.88
Kẹp nối đất ống BURNDY GG181 2 trong | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "đồng hợp kim2.38 "thành 2"4.25 "2.38 "2"-2 "đến 2-3 / 8" Thanh, 2 "Ống1€336.18
Kẹp nối đất ống BURNDY GG161 1.25 In | AB6QWM 22A988 GG1613"đồng hợp kim1.5 "thành 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "đến 1-1 / 2" thanh, 1-1 / 4 "ống1€268.85
Kẹp nối đất ống BURNDY C11N 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Đồng đúc rắn2 AWG đến 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "đến 1" ống1/2 "đến 1" ống5€40.99
Kẹp nối đất ống BURNDY C11D 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "Đồng đúc rắn2 AWG đến 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWGỐng 1/2 "đến 1", Thép cây số 4 đến # 81/2 "đến 1" ống5€72.48
Kẹp nối đất ống BURNDY C22 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Đồng đúc rắn2 AWG đến 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWGỐng 1-1 / 4 "đến 2"Ống 1-1 / 4 "đến 2"1€25.66
Kẹp nối đất ống BURNDY C5 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Đồng đúc rắn2 AWG đến 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "đến 1" ống1/2 "đến 1" ống5€34.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Kẹp nối đất đường ống C11LH1 10AWG 3.23In
€34.20 /đơn vị