BURNDY Đầu nối cách điện BIPC4 / 06, Kích thước dây 6 đến 1/0 AWG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối cách điện |
Kích thước Bolt | 57 - 60 " |
Mô-men xoắn cài đặt | 250 Lbs-inch |
Tối đa Vôn | 300V |
Chiều dài tổng thể | 2.12 " |
Chiều rộng | 3" |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Min. Vôn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPC350350 | - | - | 2.620 " | 4" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.