BURNDY Đầu nối đa vòi BIBS6008, Kích thước dây dẫn 4 AWG, Nhôm / Đồng
Khoản mục: CF4BND
phần: BIBS6008
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình kết nối nhiều lần nhấn |
Số lượng cổng | 8 |
Chiều dài tổng thể | 10.41 " |
Chiều rộng | 3.44 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Loại cách nhiệt | Min. Vôn | Số lượng cổng | Điện áp hoạt động | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBS3504DB | - | - | - | 4 | - | 5.03 " | 5.17 " | - | RFQ
| |
BIBS6003 | - | - | - | 3 | - | 0.56 | 3.44 " | - | RFQ
| |
BIBS45 | 8.26 " | - | - | 5 | - | 2.39 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
BIBS2506 | - | - | - | 6 | - | 5.78 " | 3.05 " | - | RFQ
| |
BIBS60010 | - | - | - | 10 | - | 3" | 3.44 " | - | RFQ
| |
BIBS46 | 8.26 " | - | - | 6 | - | 2.83 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
BIBS3506 | - | - | - | 6 | - | 5.86 " | 3.4 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.