Yếm Burndy | Đầu nối Multi Tap 2503awg 10in | 2.97c22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIBS2503 10awg 2.97in | AB6RGA 22C262

BURNDY Đầu nối nhiều vòi BIBS2503 10awg 2.97in

Trong kho
Khoản mục: AB6RGA phần: BIBS2503Tham chiếu chéo: 22C262
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
€80.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình kết nối nhiều lần nhấn
Vật liệu cơ thểThân nhôm phủ Plastisol
Loại kết nốiMục nhập một mặt, L
Kiểu đầuHex
Vật liệu cách điệnPVC
Chiều dài2.97 "
Tối đa Kích thước dây dẫn250 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn10 AWG
Vật liệu trục vítThép mạ thiếc
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Kiểu3 cổng, Lối vào một mặt, L
UPC781810223994
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8535908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cổngLoại kết nốiChiều caoĐiện áp hoạt độngChiều dài tổng thểVật liệu trục vítKích thước đinh tánKiểuGiá cả
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIT2/0 14awg 1.52in | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-Mục nhập một mặt, L---Thép mạ thiếc1 / 8 "2 cổng, Lối vào một mặt, L€38.19
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIT250 10awg 2.13in | AB6RFJ 22C246 BIT250-Mục nhập một mặt, L---Thép mạ thiếc1 / 4 "2 cổng, Lối vào một mặt, L€76.18
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIBS43 14awg 1.51in | AB6RFK 22C248 BIBS43-Mục nhập một mặt, L---Thép mạ thiếc1 / 8 "3 cổng, Lối vào một mặt, L€43.40
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIBD2503 10awg 2.97in | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Mục nhập hai mặt, T---Thép mạ thiếc3 / 8 "3 cổng, Lối vào hai mặt, T€78.45
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIBS2/03 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-Mục nhập một mặt, L---Thép mạ thiếc5 / 16 "3 cổng, Lối vào một mặt, L€68.21
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIBD2/03 14awg 2.19in | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Mục nhập hai mặt, T---Thép mạ thiếc3 / 16 "3 cổng, Lối vào hai mặt, T€70.22
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIBD2/02 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Mục nhập hai mặt, T---Thép mạ thiếc3 / 16 "2 cổng, Lối vào hai mặt, T€63.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Đầu nối nhiều vòi BIBS2503 10awg 2.97in
€80.85 /đơn vị