BURNDY BIBD7508 Đầu nối đa vòi, Kích thước dây dẫn 2 AWG, Nhôm / Đồng
Khoản mục: CF4BMV
phần: BIBD7508
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình kết nối nhiều lần nhấn |
Số lượng cổng | 8 |
Chiều dài tổng thể | 11.13 " |
Chiều rộng | 4.5 " |
Mô hình | Chiều cao | Loại cách nhiệt | Min. Vôn | Số lượng cổng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBD3503 | - | - | - | 3 | 3.13 " | 4.15 " | - | RFQ
|
BIBD6004 | - | - | - | 4 | 5.28 " | 4.15 " | - | RFQ
|
BIBD3504 | - | - | - | 4 | 0.62 " | 4.15 " | - | RFQ
|
BIBD2 / 06 | 9.06 " | - | - | 6 | 3.07 " | 2.73 | - | RFQ
|
BIBD6006 | - | - | - | 6 | 175 Lbs. | 4.15 " | - | RFQ
|
BIBD2 / 08 | 9.06 " | - | - | 8 | 5.55 " | 2.73 | - | RFQ
|
BIBD6005 | - | - | - | 5 | 6.56 " | 4.15 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.