BURNDY Khối phân phối nguồn BDBLHC245001, Kích thước 2.73 x 5.7 x 3.55 inch, 760A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Đánh giá hiện tại | 760A |
Chiều cao | 3.55 " |
Số lượng cực | 1 |
Chiều rộng | 5.84 " |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Min. Vôn | Số lượng cực | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBLHC263503 | 12.59 " | - | 3 | 18 Lbs. | 5.84 " | - | RFQ
|
BDBMHC262 / 03 | 350A | - | 3 | 0.44 " | 5.64 " | - | RFQ
|
BDBLHC223503 | 12.59 " | - | 3 | 18 Lbs. | 5.84 " | - | RFQ
|
BDBLHC223501 | 12.59 " | - | 1 | - | 5.84 " | - | RFQ
|
BDBLHC163503 | 310A | - | 3 | 18 Lbs. | 5.84 " | - | RFQ
|
BDBMHC162 / 01 | 175A | - | 1 | 0.44 " | 2.91 " | - | RFQ
|
BDBMHC113503 | 310A | - | 3 | 0.44 " | 5.64 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.