BURNDY Thiết bị đầu cuối ngã ba BA14EF8, Kích thước dây dẫn 16 AWG, Màu xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhà ga ngã ba |
Kích thước lỗ | 0.33 " |
Loại cách nhiệt | Vinyl |
Số lượng lỗ | 1 |
Chiều dài tổng thể | 0.86 " |
UPC | 7818100266566 |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Dải dây dẫn | Kích thước lỗ | Tối đa Đường kính | Chiều dài tổng thể | Kích thước đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1410F | Màu xanh da trời | 9.07 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | - | RFQ
| |
TP1010F | Màu vàng | 8.6 " | 0.39 " | - | 1.07 " | - | - | RFQ
| |
TP168F | đỏ | 0.25 " | 0.33 " | - | 0.86 " | - | - | RFQ
| |
TP148F | Màu xanh da trời | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | - | RFQ
| |
TP1610F | đỏ | 0.25 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | - | RFQ
| |
TP166F | đỏ | 0.25 " | 0.27 " | - | - | - | - | RFQ
| |
TP108F | - | 8.6 " | 0.33 " | - | 0.98 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.