Burndy Aypo250 | Bộ chuyển đổi bù nhôm 250 Kcmil | 22p109 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp bù đắp bằng nhôm BURNDY AYPO250 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109

BURNDY Bộ đổi nguồn nhôm AYPO250 250 Kcmil

Trong kho
Khoản mục: AB6XHJ phần: AYPO250Tham chiếu chéo: 22P109
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
€416.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp bù đắp AL
Loại kết nốiPin đầu cuối
đường kính15 / 32 "
Chiều cao1.10
Chiều dài2.58
Tối đa Vôn35 kv
Tối đa Kích thước dây250 km
Min. Kích thước dâyNgày 1/0
KiểuCáp AL / CU
Chiều rộng1.11 "
Loại dâyKích thước AL Str, Kích thước CU Str

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Mạ điện thiếc, cách điện cao su

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều caoChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyKiểuChiều rộngGiá cả
BURNDY AYPO3/0 Nhôm Bộ Chuyển Đổi 3/0 Awg | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.80Ngày 3/01 AWGCáp AL / CU0.86 "€66.02
Bộ điều hợp bù đắp bằng nhôm BURNDY AYPO750 700 đến 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 km500 kmCáp AL / CU1.46 "€144.81
BURNDY AYPO4/0 Nhôm Bộ Chuyển Đổi Bù Đắp 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.80Ngày 4/01 AWGCáp AL / CU0.86 "€70.77
Bộ điều hợp bù đắp bằng nhôm BURNDY AYPO600 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 km250 kmCáp AL / CU1.46 "€146.99
Bộ điều hợp bù đắp bằng nhôm BURNDY AYPO500 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 kmNgày 4/0Cáp AL / CU1.31 "€120.12
Bộ điều hợp bù đắp bằng nhôm BURNDY AYPO350 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 kmNgày 3/0Cáp AL / CU1.11 "€84.00
BURNDY AYPO2/0 Nhôm Bộ Chuyển Đổi 2/0 Awg | AB6XHL 22P111 AYPO2 / 021 / 64 ". 852.7Ngày 2/01 AWGCáp AL / CU0.86 "€63.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Bộ đổi nguồn nhôm AYPO250 250 Kcmil
€416.52 /đóng gói