<span Class='notranslate'>Burndy </span> Ayp750 | Aluminium Compression Adapters 700 To 750 Kcmil | 22p116 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp nén nhôm BURNDY AYP750 700 đến 750 Kcmil | AB6XHR 22P116

BURNDY AYP750 Aluminium Compression Adapters 700 To 750 Kcmil

Trong kho
Khoản mục: AB6XHR phần: AYP750Tham chiếu chéo: 22P116
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
€146.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp nén AL
Loại kết nốiPin đầu cuối
đường kính13 / 16 "
Chiều cao1.46
Chiều dài3.79
Tối đa Vôn35 kv
Tối đa Kích thước dây700-750 km
Min. Kích thước dây500 km
KiểuDây dẫn AL / CU
UPC781810556450
Chiều rộng1.46 "
Loại dâyKích thước AL Str, Kích thước CU Str

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Mạ điện thiếc, cách điện cao su
  • Blackburn PA75, T & B 61975

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều caoChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyKiểuChiều rộngGiá cả
Bộ điều hợp bù đắp bằng nhôm BURNDY AYP500 500 Kcmil | AB6XHG 22P107 AYP50011 / 16 "1.313.08500 kmNgày 4/0Cáp AL / CU1.46 "€123.41
Bộ điều hợp nén nhôm BURNDY AYP2 2 Awg | AB6XHN 22P113 AYP215 / 64 ". 601.85 "2 AWG6 AWGDây dẫn AL / CU0.6 "€31.70
Bộ điều hợp nén nhôm BURNDY AYP1/0 1/0 Awg | AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ". 602.01Ngày 1/01 AWGDây dẫn AL / CU0.6 "€43.92
Bộ điều hợp nén nhôm BURNDY AYP4 4 Awg | AB6XHT 22P117 AYP415 / 64 ". 601.85 "4 AWG6 AWGDây dẫn AL / CU0.6 "€32.98
Bộ điều hợp nén nhôm BURNDY AYP1 1 Awg | AB6XHU 22P118 AYP117 / 64 ". 602.011 AWG2 AWGDây dẫn AL / CU0.6 "€40.27
Bộ điều hợp nén nhôm BURNDY AYP350 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 AYP35037 / 64 "1.102.75 "350 kmNgày 3/0Dây dẫn AL / CU1.11 "€84.33
Bộ điều hợp nén nhôm BURNDY AYP250 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 AYP25015 / 32 "1.102.63250 kmNgày 1/0Dây dẫn AL / CU1.11 "€79.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY AYP750 Aluminium Compression Adapters 700 To 750 Kcmil
€146.44 /đơn vị