Burndy Ams750 | Mối nối/giảm tốc định mức kép 250 Kcmil | 22c216 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY AMS750 Mối nối/Bộ giảm tốc định mức kép 250 kcmil | AB6REW 22C216

BURNDY AMS750 Kẹp / Giảm định mức kép 250 kcmil

Trong kho
Khoản mục: AB6REW phần: AMS750Tham chiếu chéo: 22C216
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
€137.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMối nối / Hộp giảm tốc kép
Vật liệu cơ thểHợp kim nhôm
Loại kết nốiMối nối / Hộp giảm tốc kép
Chiều dài6.06 "
Vật chấtNhôm mạ thiếc
Tối đa Kích thước dây dẫn750 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn250 km
Kích thước đinh tán15 / 16 "
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng1.63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BURNDY AMS2 Mối nối/Bộ giảm tốc định mức kép 14AWG | AB6REP 22C210 AM21.59 "2 AWG14 AWG-0.56 "€19.81
BURNDY AMS4/0 Mối nối/Bộ giảm tốc định mức kép 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4 / 02.31 "Ngày 4/06 AWG5 / 16 "1.09 "€43.27
BURNDY AMS0 Mối nối/Bộ giảm tốc định mức kép 14AWG | AB6RER 22C212 AM01.91 "Ngày 1/014 AWG7 / 16 "0.75 "€24.86
BURNDY AMS250 Mối nối/Bộ giảm tốc định mức kép 6AWG | AB6RET 22C213 AM2504.09 "250 km6 AWG-1.09 "€56.73
BURNDY AMS350 Mối nối/Bộ giảm tốc định mức kép 6AWG | AB6REU 22C214 AM3504.34 "350 km6 AWG11 / 16 "1.09 "€62.99
BURNDY AMS500 Mối nối/Bộ giảm tốc định mức kép 3/0AWG | AB6REV 22C215 AM5004.78 "500 kmNgày 3/013 / 16 "1.38 "€94.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY AMS750 Kẹp / Giảm định mức kép 250 kcmil
€137.22 /đơn vị