BURNDY Bu lông lục giác 50X300HEBBOX, chiều dài 3 inch
Khoản mục: CF4BJK
phần: 50X300HEBBOX
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bolt |
Kích thước Bolt | 1 / 2 " |
Mô-men xoắn cài đặt | 480 Lbs-inch |
Chiều dài tổng thể | 3" |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-13 |
Mô hình | Kích thước Bolt | Chiều dài tổng thể | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
HỘP 50X175HEBBOX | 1 / 2 " | 1.75 " | 1 / 2-13 | - | RFQ
|
HỘP 50X225HEBBOX | 1 / 2 " | 2.25 " | 1 / 2-13 | - | RFQ
|
HỘP 38X100HEBBOX | 3 / 8 " | 1" | 3 / 8-16 " | - | RFQ
|
HỘP 38X150HEBBOX | 3 / 8 " | 1-1 / 2 " | 3 / 8-16 " | - | RFQ
|
HỘP 38X200HEBBOX | 3 / 8 " | 2" | 3 / 8-16 " | - | RFQ
|
HỘP 50X100HEBBOX | 1 / 2 " | 1" | 1 / 2-13 | - | RFQ
|
HỘP 50X125HEBBOX | 1 / 2 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.