BUNTING BEARINGS TMCB121604 Vòng bi tay áo Đường kính trong 3/4 inch Chiều dài 1/2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Màu | Bạc / Đồng |
Bên trong Dia. | 3 / 4 " |
Chiều dài | 1 / 2 " |
Vật chất | C96900 Đồng đúc, ToughMet 3 |
Tối đa Pv | 275,000 |
Số lượng các mảnh | 1 |
Bên ngoài Dia. | 1" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -250 độ đến +550 độ |
UPC | 717905243417 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8483308040 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|
TMCB121606 | 3 / 4 " | - | RFQ
|
TMCB121608 | 1" | - | RFQ
|
TMCB121616 | 2" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.