vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒNG BI ET0812 Thanh kim loại dạng bột có lõi, Kích thước 1 x 1-1/2 x 6-1/2 Inch | AG9WLJ 22PT15

BUNTING BEARINGS ET0812 Thanh kim loại bột có rãnh, Kích thước 1 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9WLJ Mẫu: ET0812Tham chiếu chéo: 22PT15
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
€78.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthanh lõi
Hợp kim LoạiVòng bi tự bôi trơn
Bên trong Dia.1"
Chiều dài6.5 "
Vật chấtĐồng bột
Tối đa Pv50,000
Tối đa Nhiệt độ.220 độ F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng10 độ F
Dia danh nghĩa Inside.1"
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Bên ngoài Dia.1.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 220 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.03
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòng bi bằng đồng nung kết SAE 841 tuân thủ tiêu chuẩn ASTM được ngâm chân không với dầu SAE 30 để bôi trơn sau khi đi qua quá trình tạo hình, thiêu kết và định cỡ. Những vòng bi bằng đồng có sẵn này có thể hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ từ 10 đến 220 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Dia danh nghĩa Inside.Danh nghĩa Bên ngoài Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
VÒNG BI ET0408 Thanh kim loại dạng bột có lõi, Kích thước 1/2 x 1 x 6-1/2 Inch | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"€50.30
VÒNG BI ET0412 Thanh kim loại dạng bột có lõi, Kích thước 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 Inch | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€104.78
VÒNG BI ET0508 Thanh kim loại dạng bột có lõi, Kích thước 5/8 x 1 x 6-1/2 Inch | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"€43.43
VÒNG BI ET0512 Thanh kim loại dạng bột có lõi, Kích thước 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 Inch | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€98.57
VÒNG BI ET0610 Thanh kim loại dạng bột có lõi, Kích thước 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 Inch | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€62.12
VÒNG BI ET0612 Thanh kim loại dạng bột có lõi, Kích thước 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 Inch | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€91.38
VÒNG BI ET0614 Thanh kim loại dạng bột có lõi, Kích thước 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 Inch | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€129.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUNTING BEARINGS ET0812 Thanh kim loại bột có rãnh, Kích thước 1 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 inch
€78.21 /đơn vị