BUNTING BEARINGS ET0511 Thanh kim loại bột có rãnh, Kích thước 5/8 x 1-3 / 8 x 6-1 / 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thanh lõi |
Tối đa Nhiệt độ. | 220 độ F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 10 độ F |
Dia danh nghĩa Inside. | 5 / 8 " |
Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Dia danh nghĩa Inside. | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ET0408 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1" | 1" | €50.30 | |
ET0412 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.5 " | €104.78 | |
ET0508 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1" | €43.43 | |
ET0512 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | €98.57 | |
ET0610 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1.25 " | €62.12 | |
ET0612 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.5 " | €91.38 | |
ET0614 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1.75 " | €129.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.