BUNTING BEARINGS Thanh kim loại bột rắn ES0056, Kích thước 7 x 6-1 / 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh rắn |
Tối đa Nhiệt độ. | 220 độ F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | 10 độ F |
Dia danh nghĩa Inside. | CHẤT RẮN |
Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | 7" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0002 | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €4.45 | |
ES0003 | 3" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €11.20 | |
ES0004 | 6.5 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €23.66 | |
ES0005 | 6.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | €37.31 | |
ES0006 | 6.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €45.22 | |
ES0007 | 6.5 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | €57.71 | |
ES0008 | 6.5 " | 1" | 1" | 1" | €72.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.