Bunting Bearings Es0014 | Thanh Kim Loại Bột Rắn, Kích Thước 1-3/4 X 6-1/2 Inch | 22pr97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒNG BI ĐUÔI ES0014 Thanh kim loại bột đặc, Kích thước 1-3/4 x 6-1/2 Inch | AG9WKQ 22PR97

BUNTING BEARINGS Thanh kim loại bột rắn ES0014, Kích thước 1-3 / 4 x 6-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9WKQ Kiểu: ES0014Tham chiếu chéo: 22PR97
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
€124.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh rắn
Hợp kim LoạiVòng bi tự bôi trơn
Chiều dài6.5 "
Vật chấtĐồng bột
Tối đa Pv50,000
Tối đa Nhiệt độ.220 độ F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng10 độ F
Dia danh nghĩa Inside.CHẤT RẮN
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Bên ngoài Dia.1.75 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 220 độ F
bề dầy1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòng bi bằng đồng nung kết SAE 841 tuân thủ tiêu chuẩn ASTM được ngâm chân không với dầu SAE 30 để bôi trơn sau khi đi qua quá trình tạo hình, thiêu kết và định cỡ. Những vòng bi bằng đồng có sẵn này có thể hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ từ 10 đến 220 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Bên ngoài Dia.bề dầyGiá cả
VÒNG BI NÚI ES0002 Thanh kim loại dạng bột đặc, Kích thước 1/4 x 2 Inch | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€4.45
VÒNG BI NÚI ES0003 Thanh kim loại bột đặc, Kích thước 3/8 x 3 inch | AG9WKD 22PR86 ES00033"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€11.20
VÒNG BI NÚI ES0004 Thanh kim loại dạng bột đặc, Kích thước 1/2 x 6-1/2 Inch | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€23.66
VÒNG BI NÚI ES0005 Thanh kim loại dạng bột đặc, Kích thước 5/8 x 6-1/2 Inch | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€37.31
VÒNG BI ĐUÔI ES0006 Thanh kim loại dạng bột đặc, Kích thước 3/4 x 6-1/2 Inch | AG9WKG 22PR89 ES00066.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€45.22
VÒNG BI NÚI ES0007 Thanh kim loại bột đặc, Kích thước 7/8 x 6-1/2 Inch | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€57.71
VÒNG BI NÚI ES0008 Thanh kim loại bột đặc, Kích thước 1 x 6-1/2 Inch | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"€72.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUNTING BEARINGS Thanh kim loại bột rắn ES0014, Kích thước 1-3 / 4 x 6-1 / 2 inch
€124.95 /đơn vị