vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUNTING BEARINGS EBCB232824 Sleeve Bearing, 1 7/16 Inch I.D., 1 3/4 Inch O.D., 3 Inch Length, Bronze | CJ3KQP 49YU69

BUNTING BEARINGS Vòng bi EBCB232824, ID 1 7/16 inch, OD 1 3/4 inch, Chiều dài 3 inch, Đồng

Trong kho
khoản mục: CJ3KQP phần: EBCB232824Tham chiếu chéo: 49YU69

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€30.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiVật chấtTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viGiá cả
VÒNG BI ĐUÔI TMCB101408 Vòng Bi Tay Đường Kính Trong 5/8 Inch Chiều Dài 1 In | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Đồng đúc, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 độ đến +550 độ€11.10
VÒNG BI ĐUÔI TMCB141616 Vòng Bi Tay Đường Kính Trong 7/8 Inch Chiều Dài 2 In | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Đồng đúc, ToughMet 3275,0001"-250 độ đến +550 độ-
RFQ
VÒNG BI ĐUÔI TMCB202408 Vòng Bi Tay Đường Kính Trong 1-1/4 Inch Chiều Dài 1 In | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Đồng đúc, ToughMet 3275,0001.5 "-250 độ đến +550 độ-
RFQ
VÒNG BI ĐUÔI TMCB364032 Vòng bi lót Đường kính trong 2-1/4 Inch Chiều dài 4 In | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Đồng đúc, ToughMet 3275,0002.5 "-250 độ đến +550 độ-
RFQ
VÒNG BI ĐUÔI TMCB404824 Vòng Bi Tay Đường Kính Trong 2-1/2 Inch Chiều Dài 3 In | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Đồng đúc, ToughMet 3275,0003"-250 độ đến +550 độ-
RFQ
VÒNG BI ĐUÔI TMCB566432 Vòng bi lót Đường kính trong 3-1/2 Inch Chiều dài 4 In | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Đồng đúc, ToughMet 3275,0004"-250 độ đến +550 độ-
RFQ
VÒNG BI ĐUÔI TMCB647232 Vòng Bi Tay Đường Kính Trong 4 Inch Chiều Dài 4 In | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Đồng đúc, ToughMet 3275,0004.5 "-250 độ đến +550 độ-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUNTING BEARINGS Vòng bi EBCB232824, ID 1 7/16 inch, OD 1 3/4 inch, Chiều dài 3 inch, Đồng
€30.37 /đơn vị