<span Class='notranslate'>Bunting Bearings </span> B954s000006-13 | Solid Cast Bar, Size 3/4 X 13 Inch, Bronze | 22pr75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUNTING BEARINGS B954S000006-13 Solid Cast Bar, Size 3/4 x 13 Inch, Bronze | AG9WJR 22PR75

BUNTING BEARINGS B954S000006-13 Solid Cast Bar, Size 3/4 x 13 Inch, Bronze

Trong kho
Khoản mục: AG9WJR phần: B954S000006-13Tham chiếu chéo: 22PR75
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
€57.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh rắn
Hợp kim LoạiHợp kim nhôm xanh
Chiều dài13 "
Vật chấtĐồng nhôm
Tối đa Pv125,000
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-450 độ đến 750 độ F
bề dầy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng nhôm chống mài mòn phù hợp cho các ứng dụng chịu tải cao và tốc độ thấp. Nó được sử dụng rộng rãi trong vòng bi cổ lăn, vòng bi máy công cụ và thiết bị vận chuyển đất nặng vì tính chất vật lý của nó vẫn giữ nguyên ngay cả ở nhiệt độ cao (lên đến 500 độ F).

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHợp kim LoạiVật chấtTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vibề dầyGiá cả
VÒNG BI ĐÚC B932S000003-13 Thanh Đúc Đặc, Kích Thước 3/8 x 13 Inch | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Tin đã dẫnGói Đồng75,0003 / 8 "-450 độ đến 500 độ F3 / 8 "€13.70
VÒNG BI ĐÚC B932S000004-13 Thanh Đúc Đặc, Kích Thước 1/2 x 13 Inch | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Tin đã dẫnGói Đồng75,0001 / 2 "-450 độ đến 500 độ F1 / 2 "€22.14
VÒNG BI ĐÚC B932S000005-13 Thanh Đúc Đặc, Kích Thước 5/8 x 13 Inch | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Tin đã dẫnGói Đồng75,0005 / 8 "-450 độ đến 500 độ F5 / 8 "€33.02
VÒNG BI ĐÚC B932S000006-13 Thanh Đúc Đặc, Kích Thước 3/4 x 13 Inch | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Tin đã dẫnGói Đồng75,0003 / 4 "-450 độ đến 500 độ F3 / 4 "€46.17
VÒNG BI ĐÚC B932S000007-13 Thanh Đúc Đặc, Kích Thước 7/8 x 13 Inch | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Tin đã dẫnGói Đồng75,0007 / 8 "-450 độ đến 500 độ F7 / 8 "€61.81
VÒNG BI B932S000008-13 Thanh Đúc Đặc, Kích Thước 1 x 13 Inch | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Tin đã dẫnGói Đồng75,0001"-450 độ đến 500 độ F1"€79.28
VÒNG BI ĐÚC B932S000009-13 Thanh Đúc Đặc, Kích thước 1-1/8 x 13 Inch | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Tin đã dẫnGói Đồng75,0001.125 "-450 độ đến 500 độ F1.125 "€100.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUNTING BEARINGS B954S000006-13 Solid Cast Bar, Size 3/4 x 13 Inch, Bronze
€57.32 /đơn vị