Bunting Bearings B954c016020-13 | Thanh lõi 22pr69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒNG BI ĐÚC B954C016020-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 2 x 2-1/2 x 13 Inch, Đồng | AG9WJK 22PR69

BUNTING BEARINGS B954C016020-13 Thanh đúc có lỗ, Kích thước 2 x 2-1 / 2 x 13 inch, Đồng

Trong kho
Khoản mục: AG9WJK phần: B954C016020-13Tham chiếu chéo: 22PR69
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
€191.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthanh lõi
Hợp kim LoạiHợp kim nhôm xanh
Bên trong Dia.2"
Chiều dài13 "
Vật chấtĐồng nhôm
Tối đa Pv125,000
Bên ngoài Dia.2.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-450 độ đến 750 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.65
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đồng nhôm chống mài mòn phù hợp cho các ứng dụng chịu tải cao và tốc độ thấp. Nó được sử dụng rộng rãi trong vòng bi cổ lăn, vòng bi máy công cụ và thiết bị vận chuyển đất nặng vì tính chất vật lý của nó vẫn giữ nguyên ngay cả ở nhiệt độ cao (lên đến 500 độ F).

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
VÒNG BI ĐỰNG B954C006010-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 3/4 x 1-1/4 x 13 Inch, Đồng | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€92.87
VÒNG BI ĐÚC B954C008012-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 x 1-1/2 x 13 Inch, Đồng | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "€113.90
VÒNG BI ĐÚC B954C008014-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 x 1-3/4 x 13 Inch, Đồng | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€172.52
VÒNG BI B954C008016-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 x 2 x 13 Inch, Đồng | AG9WHY 22PR58 B954C008016-131"2"€233.98
VÒNG BI ĐÚC B954C008020-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 x 2-1/2 x 13 Inch, Đồng | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€403.20
VÒNG BI B954C008024-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 x 3 x 13 Inch, Đồng | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"€592.41
VÒNG BI ĐÚC B954C010014-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1-1/4 x 1-3/4 x 13 Inch, Đồng | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€131.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C016020-13 Thanh đúc có lỗ, Kích thước 2 x 2-1 / 2 x 13 inch, Đồng
€191.31 /đơn vị