BUNTING BEARINGS B932S000012-13 Thanh đúc đặc, Kích thước 1-1 / 2 x 13 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh rắn |
Hợp kim Loại | Tin đã dẫn |
Chiều dài | 13 " |
Vật chất | Gói Đồng |
Tối đa Pv | 75,000 |
Bên ngoài Dia. | 1.5 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -450 độ đến 500 độ F |
bề dầy | 1.5 " |
UPC | 695977864559 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hợp kim Loại | Vật chất | Tối đa Pv | Bên ngoài Dia. | Nhiệt độ. Phạm vi | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 3 / 8 " | -450 độ đến 500 độ F | 3 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000004-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 1 / 2 " | -450 độ đến 500 độ F | 1 / 2 " | - | RFQ
|
B932S000005-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 5 / 8 " | -450 độ đến 500 độ F | 5 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000006-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 3 / 4 " | -450 độ đến 500 độ F | 3 / 4 " | - | RFQ
|
B932S000007-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 7 / 8 " | -450 độ đến 500 độ F | 7 / 8 " | - | RFQ
|
B932S000008-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 1" | -450 độ đến 500 độ F | 1" | - | RFQ
|
B932S000009-13 | Tin đã dẫn | Gói Đồng | 75,000 | 1.125 " | -450 độ đến 500 độ F | 1.125 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.