Bunting Bearings B932c008016-13 | Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 X 2 X 13 Inch | 22pr19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒNG BI ĐÚC B932C008016-13 Thanh Đúc Có Lõi, Kích Thước 1 x 2 x 13 Inch | AG9WGG 22PR19

BUNTING BEARINGS B932C008016-13 Thanh đúc có lỗ, Kích thước 1 x 2 x 13 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9WGG phần: B932C008016-13Tham chiếu chéo: 22PR19
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
€233.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthanh lõi
Hợp kim LoạiTin đã dẫn
Bên trong Dia.1"
Chiều dài13 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Pv75,000
Bên ngoài Dia.2"
Nhiệt độ. Phạm vi-450 độ đến 500 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.86
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các thanh đồng đúc liên tục C93200 có độ bền cao được biết đến là mang lại hiệu suất tuyệt vời. Những thanh đồng này được sản xuất bằng quy trình đúc liên tục để đảm bảo cấu trúc hạt mật độ cao không có lỗ và giảm mài mòn dụng cụ. Chúng lý tưởng cho các ứng dụng chịu tải vừa phải và có đặc tính chống ma sát tốt.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
VÒNG BI ĐÚC B932C004008-13 Thanh Đúc Có Lõi, Kích Thước 1/2 x 1 x 13 Inch | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"€66.73
VÒNG BI ĐÚC B932C006010-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 3/4 x 1-1/4 x 13 Inch | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "€88.03
VÒNG BI ĐÚC B932C008012-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 x 1-1/2 x 13 Inch | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "€107.15
VÒNG BI ĐÚC B932C008014-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 x 1-3/4 x 13 Inch | AG9WGF 22PR18 B932C008014-131"1.75 "€166.60
VÒNG BI ĐÚC B932C008020-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1 x 2-1/2 x 13 Inch | AG9WGH 22PR20 B932C008020-131"2.5 "€394.77
VÒNG BI ĐÚC B932C008024-13 Thanh Đúc Có Lõi, Kích Thước 1 x 3 x 13 Inch | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"€608.91
VÒNG BI ĐÚC B932C010014-13 Thanh đúc có lõi, Kích thước 1-1/4 x 1-3/4 x 13 Inch | AG9WGK 22PR22 B932C010014-131.25 "1.75 "€126.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUNTING BEARINGS B932C008016-13 Thanh đúc có lỗ, Kích thước 1 x 2 x 13 inch
€233.68 /đơn vị