BUNTING BEARINGS Vòng bi tay áo AA062807, Kích thước 1/2 x 5/8 x 3/8 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Pv | Bên ngoài Dia. | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900 Đồng đúc, ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250 độ đến +550 độ | €11.10 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900 Đồng đúc, ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250 độ đến +550 độ | - | RFQ
|
TMCB202408 | 1.25 " | 1" | C96900 Đồng đúc, ToughMet 3 | 275,000 | 1.5 " | -250 độ đến +550 độ | - | RFQ
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900 Đồng đúc, ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250 độ đến +550 độ | - | RFQ
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900 Đồng đúc, ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250 độ đến +550 độ | - | RFQ
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900 Đồng đúc, ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250 độ đến +550 độ | - | RFQ
|
TMCB647232 | 4" | 4" | C96900 Đồng đúc, ToughMet 3 | 275,000 | 4.5 " | -250 độ đến +550 độ | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.