Bulldog Ja214s1141 | Jack Trailer, 2000 Lbs. | 5w025 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kích xe moóc BULLDOG JA214S1141, 2000 Lbs. | AE6YUX 5W025

BULLDOG JA214S1141 Kích xe moóc, 2000 Lbs.

Trong kho
Khoản mục: AE6YUX phần: JA214S1141Tham chiếu chéo: 5W025
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
€100.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcJack xe kéo
Điều chỉnh Phạm vi13
Xây dựngThép
Kết thúcMạ kẽm
HandleTay cầm gió bên
Phạm vi nâng8-13/32 to 23-13/32"
Sức nâng2000 lb
Tải trọng2000 lb
Chiều cao tổng thể23 13 / 32 "
Chiều dài rút lại8.6 "
Khả năng tải tĩnh3000 Lb.
KiểuCông nghiệp / Nông nghiệp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.97
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)62.48
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8425490000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Du lịch bánh răng (13 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài rút lạiĐiều chỉnh Phạm viKết thúcKhả năng tải tĩnhKiểuHandlePhạm vi nângSức nângGiá cả
BULLDOG 1584521142 Xe moóc, Topwind, 2000 Lbs. Công suất | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "Sơn2000 lbVòng hàn gió đầu tròn tiêu chuẩngió ngược15 "2000 lb€123.99
BULLDOG 15110142 Jack Trailer, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 lb€128.57
BULLDOG 19070442 Kích xe moóc, Topwind, 8000 Lbs. Công suất | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Mạ kẽm (Ống bên trong, Chân thả)8000 lbJack xe đầu kéo Topwindgió ngược15 "5000 lb€193.00
BULLDOG 50023142 Bộ xích rơ moóc Jack 5/8 inch | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€10.70
Kích xe moóc BULLDOG JA514T1142, 5000 Lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Mạ kẽm5000 Lbs.Công nghiệp / Nông nghiệpNgọn gió10-51/64 to 25-51/64"5000 lb€101.95
BULLDOG 1514011142 Kích xe moóc, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10Zinc 3000 Lb.Công nghiệp / Nông nghiệpNgọn gió11 đến 21 "2000 lb€100.33
BULLDOG 1781511142 Kích xe moóc, 5000 Lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "Zinc 5000 Lbs.Công nghiệp / Nông nghiệpNgọn gió15-15/32 to 30-51/64"5000 lb€135.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BULLDOG JA214S1141 Kích xe moóc, 2000 Lbs.
€100.47 /đơn vị