Bullard S62yl | Mũ Cứng Vành Trước Có Rãnh 4 Điểm Pinlock Vàng | 8dr34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BULLARD S62YL Vành trước có rãnh 4 điểm Pinlock Màu vàng | AF3WQE 8DR34

BULLARD Mũ cứng S62YL Vành trước có rãnh 4 điểm Pinlock màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AF3WQE phần: S62YLTham chiếu chéo: 8DR34
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
€20.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũ cứng
Khe phụ kiện
Lớp ANSIC
Loại ANSI1
MàuMàu vàng
Phù hợp với kích thước mũ6-1 / 2 đến 8
Đồ họaKhông áp dụng
Chất liệu vỏpolyethylene
Kích thước máy6 1 / 2 thành 8
Phong cáchVành trước
Đình chỉ4 điểm. Khóa PIN
Thông gió

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS6506106075
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThông gióKhe phụ kiệnLớp ANSILoại ANSIMàuChất liệu vỏKích thước máyĐình chỉGiá cả
BULLARD S61RKB Vành Trước Vành Cứng Có Rãnh 4 Điểm Ratchet Màu Xanh | AF3VMV 8DK57 S61RKBKhôngE1Màu xanh da trờipolyethylene6 1 / 2 thành 84 điểm. Ratchet€28.59
BULLARD S62WH Vành trước có rãnh 4 điểm Pinlock Trắng | AF3WAU 8DMC1 S62WHC1trắngpolyethylene6 1 / 2 thành 84 điểm. Khóa PIN€20.65
BULLARD S51YLP Vành trước có rãnh 4 điểm Pinlock Màu vàng | AF3WQC 8DR32 S51YLPKhôngE1Màu vàngpolyethylene6 1 / 2 thành 84 điểm. Khóa PIN€16.98
BULLARD S62KB Vành trước có rãnh 4 điểm Pinlock Blue | AF3WQD 8DR33 S62KBC1Màu xanh da trờipolyethylene6 1 / 2 thành 84 điểm. Khóa PIN€20.65
BULLARD S62RWH Vành trước vành cứng có rãnh 4 điểm Bánh cóc màu trắng | AF3WQF 8DR35 S62RWHC1trắngpolyethylene6 1 / 2 thành 84 điểm. Ratchet€31.41
BULLARD C30R BLUE Mũ cứng vành trước Không rãnh 6 bánh cóc Màu xanh lam | AF3YMA 8FG62 C30R XANHKhôngKhôngE1Màu xanh da trờipolyethylene6 1 / 2 thành 86 điểm. Ratchet€43.17
BULLARD A-1 BLUE Mũ cứng Vành trước có Rãnh 8 Ratchet Màu xanh lam | AF4ARQ 8NCU9 A-1 XANH DƯƠNGKhôngVÍ DỤ2Màu xanh da trờiNhựa nhiệt dẻo6 1 / 2 thành 88 điểm. Ratchet€273.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BULLARD Mũ cứng S62YL Vành trước có rãnh 4 điểm Pinlock màu vàng
€20.65 /đơn vị