BUILDPRO TMQA57846 Bàn hàn 78w 46d Công suất 4400 Nitrited
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng hàn |
Chiều cao điều chỉnh được | Không |
Màu | Đen / Vàng |
Xây dựng | Thép |
Kết thúc | Tấm mặt bàn Nitrit (Xử lý nhiệt), Khung bàn Sơn đen, Chân sơn vàng |
Tải trọng | 4400 lbs. |
Độ sâu tổng thể | 46 " |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 78 " |
Độ sâu bề mặt làm việc | 46 " |
Mẫu bề mặt làm việc | Được gia công CNC các lỗ 5/8 "trong mẫu lưới 2" và các khe 1-3 / 4 "giữa các tấm |
Chiều rộng bề mặt làm việc | 78 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 358.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 122.56 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Kết thúc | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TMA57838 | Mặt Bàn Trơn, Khung Bàn Sơn Đen, Chân Sơn Vàng | 38 " | 36 " | €5,689.18 | RFQ
|
TMA57846 | Mặt Bàn Trơn, Khung Bàn Sơn Đen, Chân Sơn Vàng | 46 " | 36 " | €6,696.80 | RFQ
|
TMB57838 | Mặt Bàn Trơn, Khung Bàn Sơn Đen, Chân Sơn Vàng | 38 " | 30 " | €5,689.18 | RFQ
|
TMB57846 | Mặt Bàn Trơn, Khung Bàn Sơn Đen, Chân Sơn Vàng | 46 " | 30 " | €6,696.80 | RFQ
|
TMC57838 | Mặt Bàn Trơn, Khung Bàn Sơn Đen, Chân Sơn Vàng | 38 " | 24 " | €5,107.07 | RFQ
|
TMC57846 | Mặt Bàn Trơn, Khung Bàn Sơn Đen, Chân Sơn Vàng | 46 " | 24 " | €6,140.82 | RFQ
|
TMQA57838 | Tấm mặt bàn Nitrit (Xử lý nhiệt), Khung bàn Sơn đen, Chân sơn vàng | 38 " | 36 " | €6,983.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.