Buchanan Btc500-1/0 | Tập Kết nối Chạy 500 - 4/0 Tập 350-1/0 | 10k081 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUCHANAN BTC500-1/0 Tap Connector Chạy 500 - 4/0 Tap 350-1/0 | AA2HEN 10K081

BUCHANAN BTC500-1 / 0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1 / 0

Trong kho
Khoản mục: AA2HEN phần: BTC500-1 / 0Tham chiếu chéo: 10K081
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
€279.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn vào Trình kết nối
MàuĐen
Loại kết nốiCách nhiệt-Xuyên
Điền vật liệuGel
Chống cháyKhông
Vật liệu cách điệnPolymer ổn định UV
Tối đa Dia cách nhiệt.0.500 "
Tối đa Nhiệt độ.194 độ F
Tối đa Vôn600
Số lượng cổng2
KiểuCách nhiệt-Xuyên
Phạm vi dây4/0 đến 500 kcmil
Loại dâyElectrical

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536904000
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyGiá cả
BUCHANAN BTC2/0-14 Tap Connector Chạy 2/0 - 4 Tap 10-14 | AA2HEF 10K074 BTC2 / 0-144 AWG đến 2/0€41.87
BUCHANAN BTC4/0-10 Tap Connector Chạy 4/0 - 3 Tap 2 - 10 | AA2HEH 10K076 BTC4 / 0-103 AWG đến 4/0€45.22
BUCHANAN BTC500-4 Tap Connector Chạy 500 - 2/0 Tap 4/0 - 4 | AA2HEM 10K080 BTC500-42/0 đến 500 kcmil€211.55
BUCHANAN BTC500-14 Tap Connector Chạy 750 - 3/0 Tap 10-14 | AA2HEP 10K082 BTC500-143/0 đến 750 kcmil€161.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUCHANAN BTC500-1 / 0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1 / 0
€279.75 /đơn vị