Brown & Sharpe 74.111370 | Chỉ báo kiểm tra quay số 0-0.060 Inch Hz Trắng | 5rck7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NÂU & SHARPE 74.111370 Chỉ báo kiểm tra mặt số 0-0.060 Inch Hz Trắng | AE6ECP5RCK7

TESA BROWN SHARPE 74.111370 Chỉ báo kiểm tra quay số 0-0.060 inch Hz Trắng

Trong kho
Khoản mục: AE6ECP phần: 74.111370Tham chiếu chéo: 5RCK7
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
€375.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo kiểm tra quay số
Loại mangNgọc
Địa chỉ liên hệ.0.080 "
Độ dài điểm liên hệ3 / 4 "
Kiểu điểm liên hệThép cứng hoặc cacbua vonfram
quay số màutrắng
Quay số Đọc0-15-0
Kích thước quay số1.5 "
Tốt nghiệp0.0005 "
Kiểu chỉ báoNgang
Phạm vi0 đến 0.06 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.0600 "
ReadingCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS9026806000
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: INTERAPID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mangKích thước quay sốTốt nghiệpPhạm viGiá cả
BROWN & SHARPE 74.111366 Chỉ báo kiểm tra 1.6mm 37.5mm Trắng | AC7MCL 38N922 74.111366Ngọc37.5mm0.01mm0 đến 1.6mm€424.17
BROWN & SHARPE 599-7022-3 Chỉ báo Kiểm tra Mặt số .008 Inch 1.5 Inch Trắng | AC7MCM 38N937 599-7022-3Trơn1.5 "0"0 đến 0.008 "€621.72
BROWN & SHARPE 599-7023-6 Chỉ báo Kiểm tra Mặt số .0001 Inch 1.5 In | AC7MCN 38N938 599-7023-6Trơn1.5 "0.0001 "0 đến 0.0001 "€490.09
BROWN & SHARPE 599-7031-14 Chỉ báo kiểm tra mặt số .01mm 38mm Màu vàng | AC7MCP 38N944 599-7031-14Trơn38mm0.01mm0 đến 0.8mm€409.46
BROWN & SHARPE 599-7031-3 Chỉ báo Kiểm tra Mặt số .0005 Inch 1.5 In | AC7MCQ 38N945 599-7031-3Trơn1.5 "0.0005 "0 đến 0.03 "€391.02
BROWN & SHARPE 599-7031-6 Chỉ báo Kiểm tra Mặt số .0005 Inch 1.5 In | AC7MCR 38N946 599-7031-6Trơn1.5 "0.0005 "0 đến 0.03 "€400.09
BROWN & SHARPE 599-7032-13 Chỉ báo Kiểm tra Mặt số .002mm 28mm Màu vàng | AC7MCT 38N947 599-7032-13Trơn28mm0.002mm0 đến 0.2mm€432.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TESA BROWN SHARPE 74.111370 Chỉ báo kiểm tra quay số 0-0.060 inch Hz Trắng
€375.38 /đơn vị