Brown & Sharpe 01489022 | 49u619 | Chỉ báo quay số | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BROWN & SHARPE 01489022 Chỉ báo quay số, Có thể điều chỉnh, Kích thước 2.250, Màu trắng | AD6RJD 49U619

TESA BROWN SHARPE 01489022 Chỉ báo quay số, Có thể điều chỉnh, Kích thước 2.250 ", Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AD6RJD phần: 01489022Tham chiếu chéo: 49U619
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
€105.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số chỉ số
AGD sốAGD2
Loại Quay lạiBằng phẳng
Loại mangNgọc
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Địa chỉ liên hệ.1 / 8 "
Kiểu điểm liên hệbóng cacbua
quay số màutrắng
Quay số Đọc0-100
Kích thước quay số2.25 "
Tốt nghiệp0.001 "
Phạm vi0 đến 1 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng1"
Readingliên tiếp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.65
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9031808080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa bezel (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mangGiá cả
NÂU & SHARPE 14.82022 Chỉ báo quay số 1.0 Inch Quay số 2.25 Inch Màu trắng | AC7MCH 38N917 14.82022Trơn€192.26
BROWN & SHARPE 14.82023 Chỉ báo quay số 1.0 inch Mặt số 2.25 inch Màu đen | AC7MCJ 38N918 14.82023Trơn€173.67
BROWN & SHARPE 01489023 Mặt số 0 - 1 Inch 0-100 | AG7ADX 49U618 01489023Trơn€104.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01489022 Chỉ báo quay số, Có thể điều chỉnh, Kích thước 2.250 ", Màu trắng
€105.16 /đơn vị