Brown & Sharpe 00590092 | Caliper kỹ thuật số 0 - 6 inch thép không gỉ | 49u599 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BROWN & SHARPE 00590092 Thước cặp kỹ thuật số 0 - 6 inch Thép không gỉ | AG7ADL 49U599

TESA BROWN SHARPE 00590092 Thước cặp kỹ thuật số 0-6 inch Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AG7ADL phần: 00590092Tham chiếu chéo: 49U599
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
€228.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaliper kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.001 "
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Khay
Độ sâu hàm1.57 "
Vật chấtThép không gỉ
Phạm vi0 đến 6 "
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
Đầu ra SPC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9017304000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu hàmPhạm viGiá cả
BROWN & SHARPE 00590093 Thước cặp kỹ thuật số 0 - 6 inch Thép không gỉ | AG7ADM 49U601 005900931.57 "0 đến 6 "€216.30
BROWN & SHARPE 00590095 Thước cặp kỹ thuật số 0 - 12 In Ss | AG7ADN 49U602 005900952.5 "0 đến 12 "€446.92
BROWN & SHARPE 00590094 Thước cặp kỹ thuật số 0 - 8 inch Thép không gỉ | AG7ADT 49U610 005900941.9 "0 đến 8 "€324.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590092 Thước cặp kỹ thuật số 0-6 inch Thép không gỉ
€228.83 /đơn vị