BROAN NUTONE Quạt phòng tắm RB80 80 CFM 0.3A 27.4W
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt phòng tắm |
amps | 0.3 |
CFM @ 0.100-In. SP | 80 |
Phóng điện | Ngang |
Ống dẫn Dia. | 4" |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG |
Chiều dài lưới tản nhiệt | 13 " |
Vật liệu lưới tản nhiệt | Polime |
Chiều rộng lưới tản nhiệt | 14 |
Lò sưởi | Không |
Chiều cao nhà ở | 7.625 " |
Chiều dài nhà ở | 10.5 " |
Vật liệu vỏ | Kim loại |
Chiều rộng nhà ở | 11.375 " |
Hz | 60 |
Vị trí lắp | Trần Nhà |
Số tốc độ | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft. | 0.3 |
điện áp | 120V |
Watts | 27.4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 29.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 37.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.31 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.