BROAN NUTONE Quạt phòng tắm QTXE080FLT 80 Cfm
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt phòng tắm |
amps | 0.8 |
CFM @ 0.100-In. SP | 80 |
Phóng điện | Ngang |
Ống dẫn Dia. | 6" |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | ENERGY STAR được xếp hạng tại |
Chiều dài lưới tản nhiệt | 13-3 / 4 " |
Vật liệu lưới tản nhiệt | Polymeric trắng |
Chiều rộng lưới tản nhiệt | 13 " |
Lò sưởi | Không |
Chiều cao nhà ở | 7.625 " |
Chiều dài nhà ở | 11.375 " |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Chiều rộng nhà ở | 10.5 " |
Hz | 60 |
Vị trí lắp | Trần Nhà |
RPM danh nghĩa | 650 |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Đèn ngủ 4W (4C7 CD2) |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft. | 0.3 |
điện áp | 120V |
Watts | 23.3 |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 37.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39.88 |
Mã HS | 8414513000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | amps | CFM @ 0.100-In. SP | Watts | Phóng điện | Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chiều cao nhà ở | Vật liệu vỏ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE110S | 120 | 0.3 | 110 | 90 | Theo chiều dọc | ENERGY STAR được xếp hạng tại | 7.75 " | Thép mạ kẽm 26 Guage | €435.62 | ||
QTXE080 | 120V | 0.2 | 80 | 23.3 | Ngang | ENERGY STAR được xếp hạng tại | 7.625 " | Thép mạ kẽm | €350.66 | ||
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | Ngang | ENERGY STAR được xếp hạng tại | 7.625 " | Thép mạ kẽm | €424.50 | ||
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | Ngang | ENERGY STAR được xếp hạng tại | 7.625 " | Thép mạ kẽm | €527.32 | ||
QTXE150 | 120V | 0.5 | 150 | 58 | Ngang | SCS Indoor Advantage được chứng nhận | 7.625 " | Thép mạ kẽm | €413.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.