Broan 744 | Quạt Phòng Tắm Âm Trần 70 Cfm | 4la31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BROAN 744 Quạt âm trần phòng tắm 70 Cfm | AD8MRN 4LA31

BROAN NUTONE 744 Quạt phòng tắm âm tường 70 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD8MRN phần: 744Tham chiếu chéo: 4LA31
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
€251.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt âm trần
amps1.2
CFM @ 0.100-In. SP70
Phóng điệnNgang
Ống dẫn Dia.4"
Chiều dài lưới tản nhiệt7-3 / 8 "
Vật liệu lưới tản nhiệtPolymeric trắng mờ
Chiều rộng lưới tản nhiệt7-3 / 8 "
Lò sưởiKhông
Chiều cao nhà ở6.75 "
Chiều dài nhà ở8.25 "
Vật liệu vỏ26 ga. Thép mạ kẽm
Chiều rộng nhà ở12.75 "
Hz60
Vị trí lắpTrần Nhà
RPM danh nghĩa1000
Giai đoạn1
Yêu cầuĐèn 75W R30 (75PAR30L / H / 10-120V)
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.5
điện áp120V
Watts125

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.21
Chiều cao tàu (cm)24.38
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)27.43
Mã HS8414513000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cảm biến độ ẩm (Không)
  • Sáng (Có)
  • Cảm biến chuyển động (Không)
  • Ánh sáng ban đêm (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsampsPhóng điệnChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởVật liệu vỏChiều rộng nhà ởYêu cầuGiá cả
BROAN 744LED Quạt âm trần 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19 744LED34.40.55Ngang hoặc dọc6.875 "12.75 "Thép mạ kẽm8.25 "Ống dẫn€420.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BROAN NUTONE 744 Quạt phòng tắm âm tường 70 Cfm
€251.88 /đơn vị