BROAN NUTONE Công tắc 66W Ba chức năng Rocker 120 V
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc điện |
phù hợp | Hộp băng đơn có kích thước theo yêu cầu NEC |
Tối đa Amps | 20 |
Màu mảng | trắng |
Chuyển đổi màu | trắng |
Kiểu | Rocker, 3 chức năng |
điện áp | 120 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.87 |
Mã HS | 8536509065 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.