Broan 511 | Phòng Quạt Đến Phòng 8 In | 4c708 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phòng quạt BROAN 511 đến phòng 8 trong | AD6WJF 4C708

BROAN NUTONE Phòng 511 Quạt đến Phòng 8 In

Trong kho
Khoản mục: AD6WJF phần: 511Tham chiếu chéo: 4C708
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
€245.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt thông gió
amps0.9
CFM @ 0.100-In. SP180
Chiều dài lưới tản nhiệt13-1 / 2 Trong.
Vật liệu lưới tản nhiệtnhựa
Chiều rộng lưới tản nhiệt13-1 / 2 Trong.
Chiều cao nhà ở11.5 "
Chiều dài nhà ởĐiều chỉnh 3 thành 5-1 / 2 "
Vật liệu vỏThép
Chiều rộng nhà ở11.5 "
Hz60
RPM của động cơ1575
KiểuPhòng này sang phòng khác
điện áp120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.65
Chiều cao tàu (cm)36.07
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8414519060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu lưới tản nhiệt (Trắng)
  • HVI của Sones (4.5)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM của động cơampsCFM @ 0.000-In. SPKiểuCFM @ 0.100-In. SPỐng dẫn Dia.Chiều cao nhà ởChiều dài nhà ởGiá cả
BROAN 502 Quạt Trần/treo tường 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Trần hoặc Tường270-3.25 "16.75 "-
RFQ
BROAN 503 Quạt Phòng tắm/bếp 8 Trong | AD6WHW 4C699 50317251.5-Trần hoặc Tường1604"3.25 "14 "€224.82
Quạt BROAN 504 Nhà tắm/bếp 10 Trong | AD6WHX 4C700 50416001.7350Trần Nhà35010 "7"-€164.39
BROAN 505 Quạt Phòng tắm/bếp 8 Trong | AD6WHY 4C701 50519751.5180Trần Nhà1808"7"-€183.25
BROAN 506 Quạt Treo Tường 10 3/8 Trong | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Nhà bếp, Tường, Chuỗi hoạt động-10-3 / 8 "14.25 "Điều chỉnh 4-1 / 2 thành 9-1 / 2 "-
RFQ
BROAN 509S Quạt Treo Tường 8 3/8 Trong | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Xuyên tường-8-3 / 8 "14.25 "Điều chỉnh 4-1 / 2 thành 9-1 / 2 "€276.90
BROAN 509 Quạt treo tường 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Xuyên tường-8-3 / 8 "14.25 "Điều chỉnh 4-1 / 2 thành 9-1 / 2 "€172.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BROAN NUTONE Phòng 511 Quạt đến Phòng 8 In
€245.67 /đơn vị