BROAN NUTONE 423601 Máy hút mùi 190 Cfm 36 inch 7 inch Trắng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút mùi |
amps | 2.0 |
Màu | trắng |
Độ sâu | 17-1 / 2 " |
Mở ống | 7 "Dia. |
Chiều cao | 6" |
Hz | 60 |
Yêu cầu | Ống dẫn |
Kiểu | Kinh tế, Sáng |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8414600000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403601 | 2.0 | trắng | 17-1 / 2 " | 6" | Máy hút mùi | Kinh tế, Sáng | 36 " | - | RFQ
| |
412401 | 2.0 | trắng | 17-1 / 2 " | 6" | Máy hút mùi | Kinh tế, Sáng | 24 " | €148.12 | ||
403001 | 2.0 | trắng | 17-1 / 2 " | 6" | Máy hút mùi kinh tế | Thẳng đứng, 2 tốc độ | 30 " | €148.77 | ||
413001 | 2.0 | trắng | 17-1 / 2 " | 6" | Máy hút mùi kinh tế | Không có lỗ thông hơi, 2 tốc độ | 30 " | €122.99 | ||
423001 | 2.0 | trắng | 17-1 / 2 " | 6" | Máy hút mùi kinh tế | Thẳng đứng, 2 tốc độ | 30 " | €145.31 | ||
423004 | 2.0 | Thép không gỉ | 17-1 / 2 " | 6" | Máy hút mùi kinh tế | Thẳng đứng, 2 tốc độ | 30 " | €212.45 | ||
BCSD130SS | 1.4 | Gói Bạc | 19.625 " | 6 | Máy hút mùi | Dưới tủ | - | €377.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.