vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giấy đánh dấu dây BRADY THT-55-408-1 | AH2UZQ 30DV03

BRADY Giấy đánh dấu dây THT-55-408-1

Trong kho
Khoản mục: AH2UZQ phần: THT-55-408-1Tham chiếu chéo: 30DV03

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€170.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm đánh dấu dây
Màutrắng
Vật chấtGiấy

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuMàuChiều caoChiều rộngLoại nhãnNhãn trên mỗi cuộnĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY PWC-PK-36 Viết trống trên 1 x 3in. /1x6in. - Gói 10 | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Blank / Write-Ontrắng--Viết tiếp-30 điểm đánh dấu ở chiều rộng 3 ", 15 điểm đánh dấu ở chiều rộng 6"Vinyl tự cán B-292€83.86
BRADY SLF-1-33-PK Wire Marker Black on White 1 đến 33 - Gói 25 | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKĐược đánh số liên tụcĐen trắng--Tự cán-33Vải Vinyl B-292€107.43
BRADY M71-2-717 Máy đánh dấu dây Polyimide | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-trắng-----Polyimide-
RFQ
BRADY M71-14-717 Máy đánh dấu dây Polyimide | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-trắng-----Polyimide-
RFQ
Giấy đánh dấu dây BRADY THT-53-424-3 | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-trắng-----Giấy€93.38
Giấy đánh dấu dây BRADY THT-17-424-1.5-SC | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-trắng-----Giấy€93.07
Giấy đánh dấu dây BRADY THT-20-402-1.1 | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-trắng-----Giấy€103.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Giấy đánh dấu dây THT-55-408-1
€170.26 /đơn vị