Brady Tht-254-498-3 | Cuộn nhãn cắt sẵn, Kích thước 3/4 X 3/4 Inch, Kích thước 1 Inch, Vinyl, Trắng, 3000 Nhãn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY THT-254-498-3 Cuộn nhãn cắt sẵn, Kích thước 3/4 x 3/4 inch, Kích thước 1 inch, Vinyl, Trắng, 3000 Nhãn | CP2LFN 22MY22

BRADY THT-254-498-3 Cuộn nhãn cắt sẵn, cỡ 3/4 x 3/4 inch, cỡ 1 inch, Vinyl, Trắng, 3000 nhãn

Trong kho
Mục: CP2LFN phần: THT-254-498-3Tham chiếu chéo: 22MY22
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
€421.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLăn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcpkg. Số lượngGiá cả
BRADY M-17-432-CL-BK Hộp mực cuộn nhãn cắt sẵn, 1/2 Inch X 1 Inch, Polyester không chứa halogen, Màu đen trong suốt | CP2BHN 13L399 M-17-432-CL-BKđạn1€99.40
Nhãn BRADY M6-32-489, Kích thước 1 1/2 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Polyester, Trắng, 250 Nhãn | CP2BXC 803NF8 M6-32-489nhãn1€187.74
Nhãn BRADY M6-32-423, Kích thước 1 1/2 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Polyester, Trắng, 250 Nhãn | CP2BXD 803PH8 M6-32-423nhãn1€157.50
Nhãn BRADY M6-32-422, Kích thước 1 1/2 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Polyester, Trắng, 250 Nhãn | CP2BXE 803P34 M6-32-422nhãn1€187.33
Nhãn BRADY M6-32-483, Kích thước 1 1/2 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Polyester, Trắng, 250 Nhãn | CP2BXF 803P44 M6-32-483nhãn1€185.56
Nhãn BRADY M7-32-489, Kích thước 1 1/2 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Polyester, Trắng, 250 Nhãn | CP2BXG 803R78 M7-32-489nhãn1€202.31
Nhãn BRADY B33-37-430, 1 1/2 in, Polyester có thể hấp tiệt trùng, Trong suốt | CP2CAU 792VT4 B33-37-430nhãn1€312.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY THT-254-498-3 Cuộn nhãn cắt sẵn, cỡ 3/4 x 3/4 inch, cỡ 1 inch, Vinyl, Trắng, 3000 nhãn
€421.59 /đơn vị